Držač crijeva tvrtke GARANT easyFix, duljina crijeva: 300mm

Artikl br.: 955755 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina crijeva (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 370 mm
⌀ cijevi 30 mm
Vrsta proizvoda Držač crijeva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955755 300
EAN / GTIN 4062406197834
Broj proizvođača 955755 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držač za spiralna crijeva npr. prikladan za pneumatski pištolj. Jednako prikladan za pohranu rola papira.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.