Easyfix-slangeholder 300 mm

Art.-nr.: 955755 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 370 mm
Rør-⌀ 30 mm
Produkttype Slangeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955755 300
EAN/GTIN 4062406197834

Betegnelse

Udførelse:

Slangeholder egnet til f.eks. trykluftpistolens spiralslanger. Lige så fremragende egnet til opbevaring af papirruller.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.