GARANT easyFix držač za držač upuštača, za upuštač vel.: 6-25

Artikl br.: 955725 6-25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za upuštač vel. Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 76 mm
širina 73 mm
Dubina 74 mm
Vrsta proizvoda Držač upuštača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Broj proizvođača 955725 6-25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledno skladištenje 7 upuštača u 2 reda. S podacima o veličinama. Mogućnost korištenja na radnoj ploči, u uspravnom položaju.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Odgovara:

Upuštač vel.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.