Easyfix verzinkborenhouder 6-25

Artikelnummer: 955725 6-25
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 76 mm
Breedte 73 mm
Diepte 74 mm
Producttype Verzinkerhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955725 6-25
EAN/GTIN 4062406197773

Omschrijving

Uitvoering:

Overzichtelijk opbergen van 7 verzinkboren 2 rijen. Met maataanduidingen. Kan ook op het werkblad staan.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

T.b.v.:

Verzinkboren maat: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.