Supporto per svasatori Easyfix 6-25

Codice art.: 955725 6-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
577 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 76 mm
Larghezza 73 mm
Profondità 74 mm
Tipo di prodotto Supporto per svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773

Descrizione

Esecuzione:

Esposizione ordinata di 7 svasatori in 2 file. Indicazione delle dimensioni. Utilizzabile anche in appoggio sul piano di lavoro.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Per:

Svasatori Dim.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.