Uchwyt do zwornic śrubowych GARANT easyFix, typ: 2

Nr art.: 955712 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Schraubzwingenhalter, Typ: 2
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Zwornica śrubowa
Liczba uchwytów 2
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 73 mm
Głębokość 148 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955712 2
EAN / GTIN 4067263124931
Numer producenta 955712 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pasuje do 2 zwornic śrubowych.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w ściance perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne osadzenie bez przykręcania, co zapobiega porysowaniu ścianki perforowanej.
Pasują 2 stalowe zwornice śrubowe GARANT wielk. 200 lub 250.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT easyFix" Zobacz wszystkie