Soporte para abrazadera GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 955712 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Schraubzwingenhalter, Typ: 2
Color negro
Aptitud para Abrazadera de tornillo
Cantidad de alojamientos 2
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Anchura 73 mm
Profundidad 148 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 955712 2
EAN / GTIN 4067263124931
Número del fabricante 955712 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adecuado para 2 sargentos de tornillo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en la pared perforada.
Se adapta a 2 sargentos de tornillo GARANT totalmente de acero de tamaño 200 o 250.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.