Support pour serre-joints GARANT easyFix, Type: 2

Réf.: 955712 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Schraubzwingenhalter, Typ: 2
Couleur noir
Pour presse à vis
Nombre de logements 2
Matériau plaque de base plastique
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Largeur 73 mm
Profondeur 148 mm

Identification et classification

Référence article 955712 2
EAN / GTIN 4067263124931
Réf. fabricant 955712 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Convient pour 2 serre-joints.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d’une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Pour 2 serre-joints à vis tout acier GARANT réf. 200 ou 250.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.