Uchwyt na worek na śmieci GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, pasuje do worków na śmieci: 25l

Nr art.: 955577 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do worków na śmieci (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
Oznaczenie producenta easyFix Müllbeutelhalter
Kolor czarny
Możliwość użycia do Worek na śmieci
Szerokość użytkowa 275 mm
Głębokość użytkowa 185 mm
Wysokość użytkowa 67 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Głębokość 185 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732
Numer producenta 955577 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Haki z drutu stalowego do zawieszania worków na śmieci o pojemności maks. 25 litrów.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie