Easyfix afvalzakhouder 25 l

Artikelnummer: 955577 25
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Diepte 185 mm
Nuttige hoogte 67 mm
Nuttige breedte 275 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Afvalzakhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955577 25
EAN/GTIN 4062406338732

Omschrijving

Uitvoering:

Ophangbeugelvoorafvalzakken tot een inhoud van 25 liter.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.