Držiak koša Easyfix 25

Č. pol.: 955577 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hĺbka 185 mm
Úžitková výška 67 mm
Úžitková šírka 275 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak vrecka na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955577 25
EAN/GTIN 4062406338732

Popis

Prevedenie:

Hák z oceľového drôtu na zavesenie odpadových vriec s objemom do 25 litrov.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.