GARANT easyFix Suport pentru sac de gunoi, ⌀ 6 mm, recomandat pentru saci menajeri: 25l

Cod articol.: 955577 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru saci menajeri (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului easyFix Müllbeutelhalter
Culoarea negru
Recomandat pentru Sac menajer
Lăţime utilă 275 mm
Adâncime utilă 185 mm
Înălţimea utilă 67 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Ştreang
Material oțel
Adâncime 185 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732
Număr producător 955577 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cârlig din sârmă de oţel pentru agăţarea sacilor menajeri cu un volum de până la 25 de litri.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate