{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serie | easyFix | |
| Denominación del fabricante | easyFix Müllbeutelhalter | |
| Colore | nero | |
| Aptitud para | Sacco portarifiuti | |
| Anchura útil | 275 mm | |
| Profundidad útil | 185 mm | |
| Altura útil | 67 mm | |
| Material placa base | plastica | |
| Materiale filo | acciaio | |
| Diámetro del alambre | 6 mm | |
| Tipo de producto | Portabroccia in acciaio | |
| Material | acciaio | |
| Profundidad | 185 mm |
| Référence article | 955577 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406338732 | |
| Réf. fabricant | 955577 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |