{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Multifix | |
| długość | 455 mm | |
| głębokość | 60 mm | |
| prześwit roboczy | 120 mm | |
| długość lampy | 300 mm | |
| głębokość lampy | 30 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| pobór mocy | 15 W | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| Strumień światła | 630 lm | |
| liczba wyłączników | 1 | |
| technologia LED | tak | |
| płynnie regulowany zakres obrotu | 180 stopni | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe |
| Numer artykułu | 928620 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406117504 | |
| Numer producenta | 928620 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |