{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7005; RAL 7035 | |
| Część opisana | kolumna podnośna; Podstawa; Ścianki tylne | |
| Powłoka | Eloksalowane; Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Szary mysi; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Seiten- und Rückwand | |
| Część opisana, Szary mysi | Fußteil | |
| Seria | Workstation | |
| Oznaczenie producenta | Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 1 Hubsäule, mit dunkelgrauer Eluplanplatte | |
| Materiał | Aluminium; stal; Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Szare; Szare; Srebrna | |
| Wys. całkowita | 1 000 mm | |
| Min. wysokość całkowita | 700 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 1 000 mm | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Rodzaj regulacji wysokości | elektrycznie | |
| Wyświetlacz, elektrycznie | tak | |
| Szerokość płyty | 1 000 mm | |
| Głębokość płytki | 1 000 mm | |
| Grubość płyty | 40 mm | |
| Kształt płytki | płyta narożna | |
| Okładzina blatu | Eluplan | |
| Okładzina antystatyczna | tak | |
| Powierzchnia płyty | Wysoka odporność na ścieranie; brak odporności na światło; Średnio twarde | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy | |
| Regulacja wysokości | tak | |
| Szerokość całkowita | 1 100 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 000 mm | |
| Maks. nośność | 100 kg | |
| Nośność powierzchniowa | 100 kg | |
| Maks. kompensacja wysokości | 25 mm | |
| Masa | 65 kg | |
| Korpus | nie | |
| Segment nóg | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 920080 | |
| EAN / GTIN | 4045197169068 | |
| Numer producenta | 920080 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |