Led-verlichtingsunit aan de zijkant, Wattage: 15W

Artikelnummer: 928620 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multifix
Lengte 455 mm
Diepte 60 mm
Inbouwhoogte 120 mm
Lichtelement lengte 300 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 15 W
Aan/uit-schakelaar ja
Lichtstroom 630 lm
Aantal aan/uit-schakelaars 1
Led-technologie ja
traploos draaibaar 180 graden
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928620 15
EAN/GTIN 4062406117504
Nummer fabrikant 928620 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Led-verlichtingsunit voor zijdelingse bevestiging aan de staander-opbouw. Verlichting kan traploos 180° worden gedraaid om een optimale verlichting te verkrijgen. Elke unit kan individueel worden in- en uitgeschakeld met een geïntegreerde aan-/uit-schakelaar.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.

T.b.v.:

Staander nr. 928010, nr. 928020, nr. 928030 en nr. 928075 en nr. 928076.

Kleur:

Behuizing RAL 7035, lichtgrijs, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan