Prevedenie:
Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č.
928470 ON/OFF alebo
928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez oslepovania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K.
LED osvetľovacia jednotka na bočné upevnenie na konštrukciu nosného stĺpa. Osvetlenie možno plynule otáčať o 180° na dosiahnutie optimálneho osvetlenia. Každú jednotku možno samostatne zapínať integrovaným vypínačom.
Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.
Vhodné pro:
Lakování:
Teleso RAL 7035 svetlosivé, s práškovou povrchovou úpravou.
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
- Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
- Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
- Na priemyselné použitie v interiéri.
- Použitie na suchých a pevných podlahách.
- Používajte iba v suchom prostredí.
Nesprávne použitie- Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
- Neprepravujte žiadne osoby.
- Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
- Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
- Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
- Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
- Nevykonávajte svojvoľné prestavby.