{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| System wtykowy GST |
tak
|
|
| Pobór mocy |
27 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Gehäuse
|
|
| Strumień światła maks. ϕ |
1 890 lm
|
|
| Temperatura barwy maks. |
4 000 K
|
|
| Seria |
Workstation
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Rodzaj produktu |
Światło montażowe
|
|
| Długość całkowita L |
920 mm
|
|
| Szerokość łącznie B |
120 mm
|
|
| Długość lampy |
850 mm
|
|
| Szerokość lampy |
30 mm
|
|
| Do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| masa całkowita |
3 000 g
|
|
| Bez efektu olśnienia |
tak
|
|
| Bez migotania |
tak
|
|
| Regulacja jasności |
nie
|
|
| Regulowana temperatura barwy |
nie
|
|
| Kolor światła |
Neutralna biel
|
|
| Wymienne źródło światła |
nie
|
|
| Rodzaj oświetlenia |
LED
|
| Numer artykułu | 928600 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117443 | |
| Numer producenta | 928600 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |