{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Système d’emboîtement GST | oui | |
| Puissance absorbée | 15 W | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Gehäuse | |
| Flux lumineux max. ϕ | 630 lm | |
| Température de couleur max. | 4 000 K | |
| Série | Workstation | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | plafonnier | |
| Longueur totale L | 455 mm | |
| Largeur totale B | 60 mm | |
| Longueur ampoule | 300 mm | |
| Largeur luminaire | 30 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Type de fixation | vis | |
| Antireflets | oui | |
| Sans scintillement | oui | |
| Luminosité réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc neutre | |
| ampoule interchangeable | non | |
| type d’éclairage | LED |
| Référence article | 928620 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406117504 | |
| Réf. fabricant | 928620 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |