Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego eLevel, z 2 kolumnami podnośnymi, z jasnym blatem eterlux

Nr art.: 920086
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
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
Kolor RAL RAL 7005; RAL 7035
Część opisana kolumna podnośna; Podstawa
Powłoka Eloksalowane
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Szary mysi; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Seiten- und Rückwand
Część opisana, Szary mysi Fußteil
Seria Workstation
Oznaczenie producenta Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 2 Hubsäulen, mit Eterluxplatte hell
Materiał Aluminium; stal
Kolor Szare; Szare
Min. wysokość całkowita 700 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości tak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 1 000 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Eterlux
Z podwyższoną krawędzią tak
Okładzina blatu Eterlux
Powierzchnia płyty bardzo duża odporność na zarysowania; odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 100 mm
Maks. nośność 150 kg
Nośność powierzchniowa 150 kg
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 77 kg
Korpus nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920086
EAN / GTIN 4045197719768
Numer producenta 920086
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko pracy z blatem roboczym o grubości 40 mm i 2 kolumnami podnośnymi. Bezstopniowa elektryczna regulacja wysokości. Tylko w połączeniu z 1 stanowiskiem roboczym eLevel. Układ sterowania jest zaprogramowany na 4 zespoły podnośne.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg szary mysi RAL 7005, bez możliwości konfiguracji. Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji. Ściana boczna i tylna lakier proszkowy szary jasny RAL 7035, z możliwością konfiguracji.