{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 962 mm | |
| pasują do typu | 1000 mm | |
| nośność | 200 kg | |
| wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
| Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
| Numer artykułu | 928076 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113056 | |
| Numer producenta | 928076 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |