Unitate de iluminare LED laterală, Putere absorbită: 15W

Cod articol.: 928620 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Sistem fixare GST da
Putere absorbită 15 W
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis
Flux luminos max. ϕ 630 lm
Putere de iluminare 15 W
Temperatură culoare max. 4.000 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip produs Unitate de iluminare
Lungimea totală L 455 mm
Lăţime totală B 60 mm
Înălţimea totală H 120 mm
Lungimea corpurilor de iluminat 300 mm
Lăţime corpuri de iluminat 30 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă nu
Focalizarea poate fi reglată nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Număr producător 928620 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Unitate de iluminare cu LED pentru fixarea laterală la structura cu coloane de susţinere. Iluminarea poate fi modificată continuu cu 180°, pentru a obţine o iluminare optimă. Orice unitate este comutabilă individual prin intermediul unui comutator on/off.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 928010, Cod 928020,Cod 928030 și Cod 928075 și Cod 928076.

Culoare:

Carcasă RAL 7035 gri deschis, acoperire cu pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.