Stranska LED svetilna enota, Poraba moči: 15W

Št. art.: 928620 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Multifix
Dolžina 455 mm
Globina 60 mm
Vgradna višina 120 mm
Dolžina sijalke 300 mm
Globina sijalke 30 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 15 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 630 lm
Število stikal za vklop-izklop 1
LED tehnologija Da
brezstopenjsko vrtljiv 180 stopinj
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928620 15
EAN/GTIN 4062406117504
Številka proizvajalca 928620 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoteženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.
LED svetilna enota za stransko pritrditev na nadgradnji za nosilne stebre. Svetilno enoto je mogoče brezstopenjsko vrteti za 180°, da se doseže optimalna osvetlitev. Vsako enoto je mogoče individualno vklopiti in izklopiti z integriranim stikalom za vklop/izklop.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Primerno za:

Nosilni steber št. 928010, št. 928020, št. 928030 und št. 928075 in št. 928076.

Lakiranje:

Ohišje RAL 7035 svetlo sivo, prašno barvano.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov