LED osvětlovací jednotka postranní, Příkon: 15W

Artiklové číslo: 928620 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Zásuvný systém GST ano
Příkon 15 W
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Gehäuse
Světelný tok max. ϕ 630 lm
Teplota barvy max. 4 000 K
Řada Workstation
oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Druh produktu Přídavné světlo
Celková délka L 455 mm
Šířka celkem B 60 mm
Délka osvětlovacích těles 300 mm
Šířka osvětlovacích těles 30 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Typ upevnění Šrouby
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Číslo výrobce 928620 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Osvětlovací jednotka LED pro boční upevnění na nástavbu nosných sloupků. Osvětlení lze plynule otáčet o 180°, aby bylo dosaženo optimálního osvětlení. Každou jednotku lze individuálně spínat přes zabudovaný spínač.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.

Vhodné pro:

Nosný sloupek č. 928010, č. 928020, č. 928030 a č. 928075 a č. 928076.

Lakování:

Skříň RAL 7035 světle šedá, práškově lakovaná.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.