Wzmocnione ściany tylne ze słupkami nośnymi, wysokość słupków nośnych: 481mm

Nr art.: 928020 481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość słupków nośnych (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 481 mm
głębokość 100 mm
wysokość słupków nośnych 481 mm
Nośność maksymalna 100 kg
masa 15 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Numer producenta 928020 481
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pozycja za dopłatą do montażu słupków nośnych w środku stanowiska pracy. W wielkości 1500 może zostać umieszczona na środku nadstawka 1000 mm, a w wielkości 2000 mm umieszcza się w środku nadstawkę 1500 mm.

Pasuje do:

Stanowiska robocze mLevel nr 920002, 920004 i eLevel+ nr 920012, 920014 rozm. 1500 i 2000.

W dostawie:

Z zamontowaną wzmocnioną ścianą tylną stanowiska roboczego i słupkami nośnymi (nr 928010).

Wskazówka:

Nr 928020 stanowi opcję za dopłatą, która jest dostępna tylko przy nowych zamówieniach. Późniejsze doposażenie nie jest możliwe!
Element podziałowy nr 928040 nie nadaje się do montażu na wzmocnionej ściance tylnej.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.