Hrnkový kotouč Syntetická pryskyřice 110/90x55x22,2 mm C 16 STANDARD Kámen

Artiklové číslo: 895679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe
Obsah 1 ks
Popis – formulář Kuželový tvar
Průměr 110 mm
Šířka kotouče T 55 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,2 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Obvodová rychlost max. 50 000 m/s
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 16 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál Beton; Hornina
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 6104

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 895679
EAN / GTIN 9003178956798
Číslo výrobce 895679
L-číslo L50150 207
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

Hrnkové kotouče Tyrolit STANDARD dosahují při broušení velkých ploch velmi dobrého úběru materiálu a dlouhé životnosti. Hrnkový kotouč dostupný pro kámen je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových dlaždic, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Můžete si vybrat mezi verzemi s otvorem 22 a 23 a verzí se závitem M14 pro držák nástroje. Upozorňujeme na maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11BT KUŽELÍKOVÝ KOTOUČ S KUŽELOVOU MISKOU Z PLECHU
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : W20 / E14 / K45
  • Rozměry (D / J x D x V): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 110 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost jádra: 16
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Velmi dobrá rychlost úběru při broušení velkých ploch.
  • Robustní a odolný
  • Karbid křemíku pro vynikající výsledky při opracování kamene a materiálů s krátkou třískou.

Použití:

  • Pro náročné aplikace na kameni
  • Pro broušení jizev na odkrytých betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových dlaždic, jakož i broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.

Materiál:

  • Rock

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 16/36 pro hrubé broušení
  • Zrnitost 60 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s

Poznámka:

  • Pro náročné aplikace na kameni
  • Pro broušení jizev na odkrytých betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových dlaždic, jakož i broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.