{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | STANDARD | |
| Oznaka proizvajalca | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | oblika stožca; oblika stožca | |
| Premer | 110 mm | |
| Širina plošče T | 55 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,2 mm | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 50 m/s | |
| Obodna hitrost maks. | 50.000 m/s | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | skledasta brusilna plošča | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 16 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Specifikacija | W20 / E14 / K45 | |
| Primerno za material | beton; kamenje | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Standard | ISO 6104 |
| Številka izdelka | 895679 | |
| EAN/GTIN | 9003178956798 | |
| Številka proizvajalca | 895679 | |
| L-število | L50150 207 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |