{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme conique | |
| Diamètre | 110 mm | |
| Largeur disque T | 55 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,2 mm | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 50 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 50 000 m/s | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | meule boisseau | |
| Granulométrie (mesh) | 16 mesh | |
| Procédé de rectification | rectification plane | |
| Pour matériau | béton; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Pour | surfaçage | |
| Norme | ISO 6104 |
| Référence article | 895679 | |
| EAN / GTIN | 9003178956798 | |
| Réf. fabricant | 895679 | |
| Article hors catalogue | L50150 207 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |