{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | STANDARD | |
| Denominazione originale prodotto | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | taper form; taper form | |
| Diametro | 110 mm | |
| Larghezza disco | 55 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 22,2 mm | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Velocità periferica consigliata max. | 50 m/s | |
| Velocità periferica max. | 50.000 m/s | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola a tazza | |
| Granulometria (maglia) | 16 mesh | |
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Specifiche | W20 / E14 / K45 | |
| Per materiale | concrete; stone | |
| Gruppo di materiali | materiali da costruzione minerali | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Normativa | ISO 6104 |
| Codice articolo | 895679 | |
| EAN / GTIN | 9003178956798 | |
| Codice del produttore | 895679 | |
| Numero-L | L50150 207 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |