{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Seria | FireBirdie® | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Jednostka miary, stal | wymiar imperialny | |
| Jednostka miary, Wszystkie materiały | wymiar imperialny | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych min. | M3 | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych maks. | M6; M8 | |
| Maks. siła osadzania | 13 000 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych | Wszystkie materiały; stal | |
| Regulacja siły osadzania | tak | |
| masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 770541 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081015134 | |
| Numer producenta | 2151869 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |