Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS

Artikel-Nr.: 770541 CAS
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Serie FireBirdie®
Herstellerbezeichnung Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; schwarz
Maßeinheit, Stahl imperial
Maßeinheit, alle Werkstoffe imperial
für Blindnietenmuttern min. M3
für Blindnietenmuttern max. M6; M8
Setzkraft max. 13 000 N
Produktart Nietgerät
für Blindnietmuttern-Material alle Werkstoffe; Stahl
Setzkraft einstellbar ja
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Herstellernummer 2151869
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakt, leicht und leistungsstark, für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe und bis M8 Stahl.

Vorteil:

Das Gerät ermöglicht ein durchgängiges Auf- und Abdrillen – auch bei langen oder vorgesteckten Blindnietmuttern. Der Aufdrillvorgang wird automatisch durch leichtes Andrücken gestartet. Drei Betriebsmodi: Kraftgesteuert, weggesteuert oder kombiniert im ThreadSafe-Modus- können einfach über das Display eingestellt werden und sorgen für maximale Kontrolle und reproduzierbare Setzergebnisse. Durch werkzeuglosem Wechsel und der einfachen Längenverstellung des Gewindedornes lässt sich das Gerät schnell an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 2,0 und Ladegerät Nr. 770528 CAS in L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit