Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBirdie®, Tipas: CAS

Prekės Nr.: 770541 CAS
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis
1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis
ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa
18 V
Akumuliatoriaus talpa
2 Ah
Serija
FireBirdie®
Gamintojo pavadinimas
Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Pakuotė
Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas
veikia su akumuliatoriumi
Spalva
mėlyna; juoda
matavimo vienetas, Plienas
imper.
matavimo vienetas, visos medžiagos
imper.
aklinųjų kniedžių veržlėms min.
M3
aklinųjų kniedžių veržlėms maks.
M6; M8
Įmušimo jėga maks.
13 000 N
Produkto rūšis
kniedytuvas
aklinųjų kniedžių veržlėms medžiagai
visos medžiagos; Plienas
Įmušimo jėga reguliuojama
taip
Bendras svoris
1,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Gamintojo numeris 2151869
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, lengvas ir galingas – skirtas aklinoms kniedinėms veržlėms nuo M3 iki M6 visų medžiagų ir iki M8 plienui.

Privalumai:

Įrenginys leidžia nepertraukiamai užsukti ir atsukti – net ilgas ar iš anksto įstatytas kniedines veržles. Užsukimo procesas automatiškai pradedamas lengvai prispaudus. Trys veikimo režimai: Jėga valdomas, eiga valdomas arba kombinuotas „ThreadSafe“ režimas – paprastai nustatomi per ekraną ir užtikrina maksimalią kontrolę bei pakartojamus montavimo rezultatus. Dėl keitimo be įrankių ir paprasto sriegio kaiščio ilgio reguliavimo įrenginį galima greitai pritaikyti skirtingiems reikalavimams.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 2,0 ir įkrovikliu Nr. 770528 CAS L-BOXX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas