{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Řada | FireBirdie® | |
| Označení výrobce | Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Měrná jednotka, Ocel | imperiální | |
| Měrná jednotka, Všechny materiály | imperiální | |
| pro slepé nýtovací matice min. | M3 | |
| Pro slepé nýtovací matice max. | M6; M8 | |
| Nastavení síly max. | 13 000 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál matice slepých nýtů | Všechny materiály; Ocel | |
| Nastavení síly nastavitelné | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,8 kg |
| Katalogové číslo | 770541 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081015134 | |
| Číslo výrobce | 2151869 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |