Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBirdie®, Typ: CAS

Article no.: 770541 CAS
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1 St.
Batterityp litiumjon (Li-Ion)
Batterispänning 18 V
Batterikapacitet 2 Ah
Serie FireBirdie®
Tillverkarens beteckning Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Förpackning systemväska (L-BOXX)
Energiförsörjning batteridriven
Färg blå; svart
Måttenhet, Stål brittisk
Måttenhet, alla material brittisk
För blindnitsmuttrar, min. M3
För blindnitsmuttrar, max. M6; M8
Slagkraft, max. 13 000 N
Produktslag nitapparat
För blindnitsmutter-material alla material; Stål
Inställningsbar slagkraft ja
Total vikt 1,8 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Manufacturer number 2151869
Manufacturer/responsible person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, lätt och kraftfull, för blindnitsmuttrar från M3 till M6 av alla material och upp till M8 av stål.

Fördel:

Apparaten möjliggör kontinuerlig upp- och nedborrning – även vid långa eller förmonterade blindnitsmuttar. Borrningen startar automatiskt genom ett lätt tryck. Tre driftslägen: Kraftstyrning, avståndsstyrning eller kombinerad styrning i ThreadSafe-läge kan enkelt ställas in via displayen och garanterar maximal kontroll och reproducerbara sättningsresultat. Tack vare verktygsfritt byte och enkel längdjustering av gängdornet kan apparaten snabbt anpassas till olika krav.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonskjutbatteri nr 770524 2,0 och laddare nr 770528 CAS i L-BOXX.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen