Outil de pose d'écrous aveugles sans fil FireBirdie®, Type: CAS

Réf.: 770541 CAS
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Série FireBirdie®
Référence fabricant Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; noir
Unité de mesure, Acier système impérial
Unité de mesure, tous les matériaux système impérial
Pour écrous à rivet aveugle min. M3
Pour écrous à rivet aveugle max. M6; M8
Force de traction max. 13 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau d’écrou à rivet aveugle tous les matériaux; Acier
Force de traction réglable oui
Poids total 1,8 kg

Identification et classification

Référence article 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Réf. fabricant 2151869
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Compact, léger et puissant, pour écrous aveugles de M3 à M6 dans tous les matériaux et jusqu’à M8 dans l’acier.

Avantage(s):

L’appareil permet le vissage et le dévissage sans fin, même avec des écrous aveugles longs ou pré-insérés. Le processus de vissage démarre automatiquement par une légère pression. Trois modes de fonctionnement (force contrôlée, course contrôlée ou combinaison des deux en mode ThreadSafe) sont facilement sélectionnables via l’écran et garantissent un contrôle optimal et des résultats reproductibles. Grâce au changement sans outil et au réglage aisé de la longueur du mandrin fileté, l’appareil s’adapte rapidement à différentes exigences.

Livraison:

Avec batterie Li-ion à changement rapide 770524 2,0 et chargeur 770528 CAS en L-BOXX.

Téléchargements et documents

Produits adaptés