Dispozitiv pentru piuliţele niturilor oarbe (cu acumulator) FireBirdie®, Tip: CAS

Cod articol.: 770541 CAS
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie FireBirdie®
Denumirea producătorului Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru
Unitate de măsură, Oţel imperial
Unitate de măsură, Toate materialele de prelucrat imperial
pentru piulițe nit orb min. M3
pentru piulițe nit orb max. M6; M8
Forța de setare max. 13.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
pentru materialul piuliței nitului orb Toate materialele de prelucrat; Oţel
Forța de setare reglabilă da
Greutate totală 1,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Număr producător 2151869
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Compact, ușor și puternic, pentru piulițe cu nituri oarbe de la mărimea M3 la M6 din toate materialele și până la mărimea M8 din oțel.

Avantaj:

Dispozitivul permite o filetare continuă în sus și în jos – chiar și în cazul piulițelor cu nituri lungi sau preinstalate. Procesul de înșurubare se declanșează automat prin apăsarea ușoară. Trei moduri de funcționare: Prin controlul forței, controlul distanței sau combinat în modul ThreadSafe - pot fi setate cu ușurință pe ecran și asigură un control maxim și rezultate de setare reproductibile. Datorită schimbării fără scule și reglării simple a lungimii dornului filetat, dispozitivul se poate adapta rapid la diferite cerințe.

Livrare:

Inclusiv acumulator cu schimbare rapidă Li-Ion cod 770524 şi încărcător cod 770528 CAS în L-BOXX.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate