Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBirdie®, Tipo: CAS

Número de artículo: 770541 CAS
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Serie FireBirdie®
Denominación del fabricante Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; negro
Cambiar unidad, Acero sistema imperial
Cambiar unidad, Todos los materiales sistema imperial
Para tuercas remachables ciegas mín. M3
Para tuercas remachables ciegas máx. M6; M8
Fuerza de remachado máx. 13.000 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Todos los materiales; Acero
Fuerza de remachado ajustable sí
Peso total 1,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 770541 CAS
EAN / GTIN 4007081015134
Número del fabricante 2151869
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Compacto, ligero y potente, para tuercas remachables ciegas de M3 a M6 de todos los materiales y hasta M8 de acero.

Ventaja:

El dispositivo permite un atornillado y desatornillado continuo, incluso con tuercas remachables ciegas largas o preinstaladas. El proceso de atornillado se inicia automáticamente presionando ligeramente. Tres modos de funcionamiento: controlado por fuerza, controlado por recorrido o combinado en modo ThreadSafe. Se pueden ajustar fácilmente a través de la pantalla y garantizan un control máximo y resultados de colocación reproducibles. Gracias al cambio sin herramientas y al sencillo ajuste de la longitud de la espiga de rosca, el dispositivo se adapta rápidamente a diferentes requisitos.

Volumen de suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.º 770524 2,0y cargador n.º 770528 CAS en L-BOXX.

Descargas y documentos

Productos adecuados