Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBirdie®, Type: CAS

Artikelnummer: 770541 CAS
Nieuw product.
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Serie FireBirdie®
Artikelomschrijving producent Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Kleur blauw; zwart
Maateenheid, Staal imperiaal
Maateenheid, alle materialen imperiaal
Voor blindklinkmoeren min. M3
Voor blindklinkmoeren max. M6; M8
Kracht max. 13.000 N
Producttype blindklinkapparaat
Voor blindklinkmoermateriaal alle materialen; Staal
Kracht instelbaar ja
Gewicht totaal 1,8 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770541 CAS
EAN/GTIN 4007081015134
Nummer fabrikant 2151869
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compact, licht en krachtig, voor blindklinkmoeren van M3 tot M6 van alle materialen en tot M8 staal.

Voordeel:

Het apparaat maakt consistent plaatsen en verwijderen mogelijk – ook bij lange of vooraf aangebrachte blindklinkmoeren. Het plaatsen begint automatisch door lichtjes aan te drukken. Drie bedrijfsmodi: Krachtgestuurd, trajectgestuurd of gecombineerd in ThreadSafe-modus zijn eenvoudig in te stellen via het display en zorgen voor maximale controle en reproduceerbare plaatsingsresultaten. Dankzij wisseling zonder gereedschap en de eenvoudige lengteverstelling van de draadstift kan het apparaat snel aan verschillende eisen worden aangepast.

Levering:

Inclusief Li-ion-schuifaccu nr. 770524 2,0 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen