Rebitadora para porcas de rebite cego sem fio FireBirdie®, Tipo: CAS

N.º do artigo: 770541 CAS
Novo produto
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1 un.
Tipo de bateria iões de lítio (iões de Li)
Tensão da bateria 18 V
Capacidade da bateria 2 Ah
Série FireBirdie®
Designação do fabricante Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia a bateria recarregável
Cor azul; preto
unidade de medida, Aço imperial
unidade de medida, todos os materiais imperial
para porcas de rebite cego mín. M3
para porcas de rebite cego máx. M6; M8
Força de ajuste máx. 13 000 N
Tipo de produto rebitadora elétrica
para material de porcas de rebite cego todos os materiais; Aço
Força de ajuste ajustável sim
Peso total 1,8 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 770541 CAS
EAN/GTIN 4007081015134
Número do fabricante 2151869
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Compacto, leve e potente, para porcas de rebite cego de M3 a M6 de todos os materiais e até M8 de aço.

Vantagem:

O aparelho permite uma aplicação e remoção por torção contínuas – mesmo com porcas de rebite cegas longas ou pré-fixadas. O processo de aplicação por torção é iniciado automaticamente ao pressionar levemente. Três modos de operação: controlado por força, controlado remotamente ou combinado no modo ThreadSafe - podem ser facilmente ajustados através do ecrã e garantem o máximo controlo e resultados de composição reproduzíveis. Graças à troca sem ferramentas e ao ajuste simples do comprimento do mandril roscado, o aparelho pode ser rapidamente adaptado a diferentes requisitos.

Material fornecido:

Inclui bateria deslizante de iões de lítio n.º 770524 2,0 e carregador n.º 770528 CAS em L-BOXX.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a