Akumulatorska naprava za kovičenje matičnih zakovic FireBirdie®, Tip: CAS

Št. art.: 770541 CAS
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Serija FireBirdie®
Oznaka proizvajalca Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; črna
merilna enota, Jeklo imperialno
merilna enota, vsi materiali imperialno
za matice slepih kovic min. M3
za matice slepih kovic maks. M6; M8
Sila vstavljanja maks. 13.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
za material matic slepih kovic vsi materiali; Jeklo
Nastavljiva sila vstavljanja da
Skupna masa 1,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770541 CAS
EAN/GTIN 4007081015134
Številka proizvajalca 2151869
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna, lahka in zmogljiva naprava, za slepe matice od M3 do M6 iz vseh materialov in iz jekla do M8.

Prednosti:

Naprava omogoča neprekinjeno privijanje in odvijanje – tudi pri dolgih ali vnaprej vstavljenih slepih maticah. Postopek privijanja se samodejno začne z rahlim pritiskom. Trije načini delovanja: Krmljenje glede na moč, krmiljenje glede na pot ali kombinacijo v načinu ThreadSafe je mogoče preprosto nastaviti prek zaslona in zagotavlja maksimalni nadzor ter ponovljive rezultate. Zamenjava brez orodja in preprosta nastavitev dolžine navojnega sornika omogočata hitro prilagajanje naprave različnim zahtevam.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 2,0 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528 CAS v škatli L-BOXX.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost