Akku-Popnitte-møtrikværktøj FireBirdie®, Type: CAS

Art.-nr.: 770541 CAS
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Serie FireBirdie®
Producentbetegnelse Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; sort
måleenhed, Stål imperial
måleenhed, alle materialer imperial
til blindnittemøtrikker min. M3
til blindnittemøtrikker maks. M6; M8
Skudkraft maks. 13.000 N
Produkttype nitteapparat
til blindnittemøtrikmateriale alle materialer; Stål
Skudkraft, kan justeres ja
Vægt, samlet 1,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770541 CAS
EAN/GTIN 4007081015134
Producentnummer 2151869
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, let og kraftfuld, til popnittemøtrikker fra M3 til M6 i alle materialer og op til M8 stål.

Fordel:

Udstyret muliggør kontinuerlig op- og nedboring – også ved lange eller forudmonterede popnittemøtrikker. Opboringsprocessen startes automatisk ved let tryk. Tre driftsmodi: Kraftstyret, vejstyret eller kombineret i ThreadSafe-tilstand – kan nemt indstilles via displayet og sikrer maksimal kontrol og reproducerbare indstillingsresultater. Takket være værktøjsfri udskiftning og nem længdejustering af gevinddornen kan udstyret hurtigt tilpasses forskellige krav.

Leveringsomfang:

Inklusive Li-ion-batteri nr. 770524 2,0 og lader nr. 770528 CAS i L-BOXX.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel