Ognicznik, regulowany

Nr art.: 75655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość B 60 mm
Głębokość T 120 mm
Wersja Z regulacją
Min. wysokość użytkowa N 30 mm
Maks. wysokość użytkowa N 190 mm
Min. wysokość całkowita H 30 mm
Maks. wysokość całkowita H 200 mm
Min. rozstaw osi S A 0 mm
Maks. rozstaw osi S A 110 mm
Materiał Stal ulepszana cieplnie.
Masa 2,45 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Numer producenta 75655
Numer L L30130 374
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ogranicznik, regulowany, regulowany, z wkrętakiem sześciokątnym.
Stal hartowana.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • Rowek: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Masa: 2450 g