Zarážka, nastaviteľná

Č. pol.: 75655
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Šírka B 60 mm
Hĺbka T 120 mm
Prevedenie nastaviteľné
Užitočná výška min. N 30 mm
Užitočná výška max. N 190 mm
Celková výška min. H 30 mm
Celková výška max. H 200 mm
Vzdialenosť osi S min. A 0 mm
Vzdialenosť osi S max. A 110 mm
Materiál zušľachtená oceľ
Hmotnosť 2,45 kg
Druh produktu doraz

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 75655
EAN/GTIN 4020772075651
Číslo výrobcu 75655
Číslo L L30130 374
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Doraz, nastaviteľný, nastaviteľný, so šesťhranným skrutkovačom.
Temperovaná oceľ.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • Drážka: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Hmotnosť: 2450 g