Parada, ajustable

N.º do artigo: 75655
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Largura B 60 mm
Profundidade T 120 mm
Modelo ajustável
Altura útil mín. N 30 mm
Altura útil máx. N 190 mm
Altura total mín. H 30 mm
Altura total máx. H 200 mm
Distância mín. do eixo S A 0 mm
Distância máx. do eixo S A 110 mm
Material aço para melhoramento
Peso 2,45 kg
Tipo de produto batente

Identificação e classificação

Número do artigo 75655
EAN/GTIN 4020772075651
Número do fabricante 75655
Número L L30130 374
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Parada, ajustable, ajustable, con destornillador hexagonal.
Acero templado.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Ranura: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Peso: 2450 g