Parada, ajustable

Número de artículo: 75655
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura B 60 mm
Profundidad T 120 mm
Modelo Regulable
Altura útil mín. N 30 mm
Altura útil máx. N 190 mm
Altura total mín. H 30 mm
Altura total máx. H 200 mm
Distancia del eje S mín. A 0 mm
Distancia del eje S máx. A 110 mm
Material Acero bonificado.
Peso 2,45 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Número del fabricante 75655
Número L L30130 374
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Parada, ajustable, ajustable, con destornillador hexagonal.
Acero templado.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Ranura: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Peso: 2450 g