Oprire, reglabilă

Cod articol.: 75655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lăţime B 60 mm
Adâncime T 120 mm
Execuție Reglabil
Înălțime utilă min. N 30 mm
Înălțime utilă max. N 190 mm
Înălțime totală min. H 30 mm
Înălțime totală max. H 200 mm
Distanță pe axa S min. A 0 mm
Distanța pe axa S max. A 110 mm
Material Oţel de îmbunătăţire
Greutate 2,45 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Număr producător 75655
L-Număr L30130 374
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Opritor, reglabil, reglabil, cu șurubelniță hexagonală.
Oțel călit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • Canelură: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • greutate: 2450 g