• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlag, verstellbar

Artikel-Nr.: 75655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 60 mm
Tiefe T 120 mm
Ausführung verstellbar
Nutzhöhe min. N 30 mm
Nutzhöhe max. N 190 mm
Höhe gesamt min. H 30 mm
Höhe gesamt max. H 200 mm
S-Achsabstand min. A 0 mm
S-Achsabstand max. A 110 mm
Material Vergütungsstahl
Gewicht 2,45 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Herstellernummer 75655
L-Nummer L30130 374
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlag, verstellbar, verstellbar, mit Sechskantschraubendreher.
Vergütungsstahl.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • Nut: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Gewicht: 2450 g