Doraz, nastavitelný

Artiklové číslo: 75655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B 60 mm
Hloubka T 120 mm
Provedení Nastavitelný
Užitná výška min. N 30 mm
Užitná výška max. N 190 mm
Celková výška min. H 30 mm
Celková výška max. H 200 mm
Vzdálenost osy S min. A 0 mm
Vzdálenost osy S max. A 110 mm
Materiál Ocel k zušlechtění
Hmotnost 2,45 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Číslo výrobce 75655
L-číslo L30130 374
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Zarážka, nastavitelná, nastavitelná, se šestihranným šroubovákem.
Temperovaná ocel.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • Drážka: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • hmotnost: 2450 g