Butée réglable

Réf.: 75655
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur B 60 mm
Profondeur T 120 mm
Exécution propriété réglable
Hauteur utile min. N 30 mm
Hauteur utile max. N 190 mm
Hauteur totale min. H 30 mm
Hauteur totale max. H 200 mm
Entraxe S min. A 0 mm
Entraxe S max. A 110 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 2,45 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 75655
EAN / GTIN 4020772075651
Réf. fabricant 75655
Article hors catalogue L30130 374
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Butée, réglable, réglable, avec tournevis hexagonal.
Acier trempé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • Rainure: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Poids: 2450 g