Ustavi se, nastavljiv

Št. art.: 75655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Širina B 60 mm
Globina T 120 mm
Izvedba nastavljivo
Uporabna višina min. N 30 mm
Uporabna višina maks. N 190 mm
Skupna višina min. H 30 mm
Skupna višina maks. H 200 mm
Medosna razdalja S min. A 0 mm
Medosna razdalja S maks. A 110 mm
Material jeklo za poboljšanje
Masa 2,45 kg
Vrsta izdelka omejevalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75655
EAN/GTIN 4020772075651
Številka proizvajalca 75655
L-število L30130 374
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stop, nastavljiv, nastavljiv, s šesterokotnim izvijačem.
Kaljeno jeklo.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • Utor: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0–110
  • H: 30–190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Masa: 2450 g